うすめて使う強力消臭剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 69158410 品番 948
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衣類に染み込んだ臭いを強力消臭!!
落ちにくい悪臭も強力消臭。
植物系抗菌剤を使用しているので地球環境に優しい。
使用方法:洗濯の最終のすすぎ工程で規定量を投入してください。臭いの染み込んだ物については、本品を投入して漬け置き洗いをした後に通常の洗濯をしてください。
使用量:水50Lに対して15mL入れてください。つけ置き洗いは、水10Lに対して、60mL入れてください。

成分植物抽出物、抗菌剤(植物系) タイプ業務用 香り無香料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする