サドルバッグ 301300790

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158586 品番 M3013007902
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

手のひらサイズで、必要十分。ミニマリストのための超コンパクトサドルバッグ。

用途
「最低限だけ持って走りたい!」というライダーの声から生まれた、0.35Lの超コンパクトサドルバッグ。手のひらに収まるサイズながら、エアポンプ専用ポケット付きで無駄なく収納できます。
ダブルテープ仕様でしっかり固定され、走行中のズレを防止。シンプルで洗練されたデザインはどんなバイクにもなじみ、主張しすぎないスマートな仕上がりに。
さらにロゴ部分にはリフレクター効果を採用し、夜間の視認性もアップ。必要なものだけを軽量に持ち運べる、ミニマル派に最適なサドルバッグです。
モカブラウン 質量(g)44 容量(L)0.35 幅(cm)4 縦(cm)10 横(cm)7
注意
※サイズは手作業で採寸しているため、測定方法や商品の個体差によって実際の寸法に誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする