※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69158656
品番
CY3B25-1000Z
参考基準価格(税別)
¥54,510
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クッション
ラバー
磁石保持力
363N
使用ピストン速度(mm/s)
50 〜 500
チューブ内径(Φmm)
25
取付姿勢
水平傾斜垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
1000