AW20-F02E-1R-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69158681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
返品不可
流れ方向右→左
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ねじの種類G
内容量1個注文コード69158681品番AW20-F02E-1R-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする