曜日別特売
VX212EZ2AXNBB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69161883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径1/4ねじの種類Rc注文コード69161883品番VX212EZ2AXNBB
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) C37 - 1/4 - 3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°ポート数2ねじの種類Rc口径1/4電圧(V)(Z)その他特殊オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする