ケーブル Cable SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165305 品番6FX3002-5CL12-1BA0
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10m●コード番号:225-8668 アズワン品番65-7312-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする