ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165375 品番6FX3002-5BK02-1AD0
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:3m●コード番号:217-6602 アズワン品番65-7294-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする