ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、230 V 付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165445 品番R88A-CA1C015SF-E
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516 アズワン品番65-7275-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする