ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165454 品番R88A-CA1E030BF-E
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキ付きの 400 V サーボモータ用です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 30 m

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:30m●コード番号:215-7521 アズワン品番65-7273-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする