曜日別特売
1414660 ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト 69165515

ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165515品番1414660
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M20-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2094アズワン品番65-7377-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする