ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165558 品番19155035199
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Harting Han F+B シリーズの利点:
食品・飲料業界のダウンタイムを削減します
コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較
データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング
機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします
機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します
用途:
食品・飲料業界向けの機械
ボトリング工場
包装機械
食品加工ゾーンに最適:
スプラッシュゾーン内のインターフェイス
洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8859 アズワン品番65-7470-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする