ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165567 品番1414652
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348 アズワン品番65-7469-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする