ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69165594 品番 1414650
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6.mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:アルミダイキャスト●色:銀●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5704 アズワン品番65-7432-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする