1414644 ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト 69165610

ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7380-30
内容量1個注文コード69165610品番1414644
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:10.1mm●最小ケーブル径:10mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM4X10●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+100℃●コード番号:207-5698アズワン品番65-7380-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする