ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165655 品番1552CPGKITBK
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54

仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035 アズワン品番65-7394-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする