ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69165664 品番1047270
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です

仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860 アズワン品番65-7437-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする