ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード69165996 品番523240000
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-1792 アズワン品番65-7395-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする