曜日別特売
AT04-12PA-RDBLK ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入 AMPHENOL 69166075

ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69166075品番AT04-12PA-RDBLK
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5624アズワン品番65-7594-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする