曜日別特売
AT06-3S-RD01BLK ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入 AMPHENOL 69166136

ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1100個)注文コード69166136品番AT06-3S-RD01BLK
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668アズワン品番65-7614-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする