曜日別特売
AT06-6S-RD01BLK ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL 69166179

ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69166179品番AT06-6S-RD01BLK
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Amphenol メスケーブルコネクタは、6 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5680アズワン品番65-7637-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする