ケーブルタイ 260mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69166258 品番115-11269
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます

仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT26011●コード番号:215-9103 アズワン品番65-7430-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする