ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20000個) 注文コード69166276 品番102-66210
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )

仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996 アズワン品番65-7433-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする