ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69166355 品番561-00674
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 7 であるケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム

仕様●レジェンド:7●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9796 アズワン品番65-7435-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする