ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69166450 品番531-07955 HODS85 U-PVC-YE
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113 アズワン品番65-7363-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする