ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:J●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1.7 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4854 注文コード69166477 品番901-10663 906-4854-YE
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

Ovalgrip PVCケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。
特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:J●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1.7 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4854 アズワン品番65-7456-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする