ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード69166556 品番561-00003 WIC0-GHYZOQJKXL-PA66-YE
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:黒●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5736 アズワン品番65-7374-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする