曜日別特売
561-00611 WIC0-1-PA66-BN ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166590

ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード69166590品番561-00611 WIC0-1-PA66-BN
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:紫●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5723アズワン品番65-7362-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする