ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード69166608 品番561-02622 WIC2-2-PA66-RD
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。
特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4585 アズワン品番65-7394-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする