曜日別特売
901-10619 906-4801-OG ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166635

ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード69166635品番901-10619 906-4801-OG
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Ovalgrip LFH ケーブルマーカー
LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。
特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:燈色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4801アズワン品番65-7456-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする