ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:9 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-222 注文コード69166660 品番525-07173 HC06-17-PEUV-CL
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Helafix HC標識キャリア
ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃

仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:9 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-222 アズワン品番65-7373-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする