ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69166696 品番TRSA-1019/E/1/3
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー
120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。
特長と利点:
3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm 連続温度範囲: -55〜+135℃(短時間の場合は最高+300℃) 収縮比: 3:1 簡単かつ安全に設置 一般的な流体に適した抵抗

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●ケーブル径レンジ:2 → 6mm●引張強度:5MPa●コード番号:392-797 アズワン品番65-7421-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする