ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69166714 品番828771
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ケーブルマーカー、カード、ホワイト、ラベルなしは、Bluemark ID color、Bluemark ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ: thread on、ケーブル径>: 13 mm、レタリングフィールドサイズ: 24 x 5 mm のラベルが付いています

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:13mm●色:白●長さ:24mm●幅:14 mm●入数:35●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMTB●コード番号:188-1724 アズワン品番65-7415-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする