曜日別特売
830784 ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入 フエニックス・コンタクト 69166730

ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード69166730品番830784
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 3.5 .
4.1 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm

仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:4.1mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1732アズワン品番65-7415-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする