商品レビューを投稿する
内容量1セット(1000個)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:J●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HGDC●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-3133
注文コード69166757
品番901-10591 909-3133-PVC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,130
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)
リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。
特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意