曜日別特売
901-10283 ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166784

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:391-407注文コード69166784品番901-10283
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)
リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。
特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意

仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:391-407アズワン品番65-7394-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする