内容量1セット(1000個)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:Y●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3014
注文コード69166836
品番901-10556 909-3014-PVC