ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード69166949 品番901-10531 909-2938-PVC
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。
Helagrip PVCケーブルマーカー
山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.
特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単
用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-2938 アズワン品番65-7420-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする