553-60036 ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167046

ケーブルマーカアクセサリー 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:12.7mm●最大ケーブル径:25.4mm●色:黄●ケーブル径レンジ:12.7 → 25.4mm●コード番号:225-9732注文コード69167046品番553-60036
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:12.7mm●最大ケーブル径:25.4mm●色:黄●ケーブル径レンジ:12.7 → 25.4mm●コード番号:225-9732アズワン品番65-7433-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする