曜日別特売
553-71003 ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167064

ケーブルマーカアクセサリー 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167064品番553-71003
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.4mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9762アズワン品番65-7432-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする