シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 結束バンド/結束工具/固定具
シュナイダーエレクトリックの ケーブルタイ/結束バンド
シュナイダーエレクトリックの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 黒 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
69167107
品番
AR1MB01J
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●固定方法:クリップタグ●レジェンド:J●色:黒●シリーズ:AR1●コード番号:231-8499
アズワン品番
65-7400-68