曜日別特売
561-01704 ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167159

ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード69167159品番561-01704
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8554アズワン品番65-7388-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする