ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69167168 品番561-03752
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています

仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8723 アズワン品番65-7392-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする