曜日別特売
550-14012 ケーブルマーカキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167186

ケーブルマーカキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167186品番550-14012
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます

仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716アズワン品番65-7425-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする