曜日別特売
561-02400 KIT WIC2 0-9 CC et WICTOOL-PA66-Special ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167204

ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC2●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1753注文コード69167204品番561-02400 KIT WIC2 0-9 CC et WICTOOL-PA66-Special
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)
HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット
WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています
特長と利点
すばやく簡単なスナップ式取り付け
国際規格の抵抗カラーコード対応
終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単
グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持
深い刻印により読みやすさが持続
インターロックデバイス
4種類のサイズを用意

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC2●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1753アズワン品番65-7448-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする