ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167220 品番530-00161 HOPC30-PVC-MIX
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー
さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ 〜 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。
特長と利点:
メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級
マーカー(各200):
番号 0 〜 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています
よくある質問:
ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700 アズワン品番65-7435-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする