LV429234 コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 69167484

コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167484品番LV429234
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152アズワン品番65-8081-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする