コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167500 品番LV429249
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 35mm 2 C 2 2 までの 6 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 mm ケーブル x 635 mm にするには ●コード番号:221-1158 アズワン品番65-8082-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする