曜日別特売
11987 コネクタアクセサリ 1袋 5個入 BULGIN 69167606

コネクタアクセサリ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69167606品番11987
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●種類:PVC絶縁ブーツ●併用可能製品:PF シリーズ●色:黒●幅:59.0mm●コード番号:801-932アズワン品番65-7773-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする