曜日別特売
8500-479 コネクタシール 1袋 500個入 SOURIAU 69167667

コネクタシール 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69167667品番8500-479
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

端子
標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは、未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264、又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391、ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)

仕様●タイプ:充填剤●コード番号:190-3020アズワン品番65-7742-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする