曜日別特売
DT04-12PA-P021 コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69167746

コネクタハウジング 12極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167746品番DT04-12PA-P021
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534アズワン品番65-7503-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする